Strona 1 of 6

Następny

porównaj
NAS-150

Porównaj

NAS-150

Opis
CONSOLIDATED BEARING NAS-150

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy NAS-150

Nr kat. BDI 202987

cechy

Obudowa: Open
Komponent: Complete with Outer and Inner Ring
Zamknięty Koniec: No
Łożysko Wzdłużne: No
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 7,874
Zabezpieczenie: Yes
Inne Funkcje: Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Oil Hole
Globalny Numer Części GPN: 372013
Samonastawne: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
NA4836

Porównaj

NA4836

Opis
IKO NA4836

IKO

Nr. katalogowy NA4836

Nr kat. BDI 17219103

cechy

Obudowa: Open
Komponent: Complete with Outer and Inner Ring
Zamknięty Koniec: Not Available
Łożysko Wzdłużne: No
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 8,858
Zabezpieczenie: Yes
Rozdzielne: Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje: Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | High Carbon Chrome Steel Material; ABEC 1 | ISO P0 Precision Class; 602000N Static Load Rating; 218000N Dynamic Load Rating
Samonastawne: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
IR-190 X 210 X 50

Porównaj

IR-190 X 210 X 50

Opis
CONSOLIDATED BEARING IR-190 X 210 X 50

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy IR-190 X 210 X 50

Nr kat. BDI 200138

cechy

Obudowa: Not Applicable
Komponent: Inner Ring Only
Zamknięty Koniec: Not Applicable
Łożysko Wzdłużne: No
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 8,268
Zabezpieczenie: Not Applicable
Inne Funkcje: Plain Inner Ring
Globalny Numer Części GPN: 371251
Samonastawne: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
IR200X220X50-XL

Porównaj

IR200X220X50-XL

Opis
INA IR200X220X50-XL

INA

Nr. katalogowy IR200X220X50-XL

Nr kat. BDI 1174048

cechy

Obudowa: Not Applicable
Komponent: Inner Ring Only
Zamknięty Koniec: Not Applicable
Łożysko Wzdłużne: No
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 8,661
Zabezpieczenie: Not Applicable
Inne Funkcje: Plain Inner Ring | Hardened Steel | Precision Machined Raceway
Globalny Numer Części GPN: 373858
Samonastawne: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
IR190X210X50-XL

Porównaj

IR190X210X50-XL

Opis
INA IR190X210X50-XL

INA

Nr. katalogowy IR190X210X50-XL

Nr kat. BDI 1174047

cechy

Obudowa: Not Applicable
Komponent: Inner Ring Only
Zamknięty Koniec: Not Applicable
Łożysko Wzdłużne: No
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 8,268
Zabezpieczenie: Not Applicable
Inne Funkcje: Plain Inner Ring | Hardened Steel | Precision Machined Raceway
Globalny Numer Części GPN: 373857
Samonastawne: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość