cechy
Obudowa:
Open
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zamknięty Koniec:
No
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
20,472
Zabezpieczenie:
Yes
Inne Funkcje:
2 Rib Outer Ring | Oil Hole and Lube Groove
Globalny Numer Części GPN:
373340
Samonastawne:
No
cechy
Obudowa:
Open
Komponent:
Complete with Outer and Inner Ring
Zamknięty Koniec:
Not Available
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
20,472
Zabezpieczenie:
Yes
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | High Carbon Chrome Steel Material; ABEC 1 | ISO P0 Precision Class; 4030000N Static Load Rating; 1540000N Dynamic Load Rating
Samonastawne:
No