900-1100-50 HDSH79 VT
Opis
SKF 900-1100-50 HDSH79 VT
Nr. katalogowy 900-1100-50 HDSH79 VT
Nr kat. BDI 22782188
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
1100
Szerokość Nominalna - Milimetry:
50
Otwór Obudowy - Cale:
43,307
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton | Polytetrafluoroethylene
Szerokość Nominalna - Cale:
1,969
Średnica Wału - Cale:
35,433
Średnica Wału - Milimetry:
900
Calowe - Metryczne:
Metric
17.323X19.291X0.803 HDSF2 VT / 1732951
Opis
SKF 17.323X19.291X0.803 HDSF2 VT / 1732951
Nr. katalogowy 1732951 / 17.323X19.291X0.803 HDSF2 VT
Nr kat. BDI 22779079
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
489,991
Szerokość Nominalna - Milimetry:
20,396
Otwór Obudowy - Cale:
19,291
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton | Polytetrafluoroethylene
Szerokość Nominalna - Cale:
0,803
Średnica Wału - Cale:
17,323
Średnica Wału - Milimetry:
440,004
Calowe - Metryczne:
Inch