250 X 280 X 16 MM
Opis
CONSOLIDATED BEARING 250 X 280 X 16 MM
Nr. katalogowy 250 X 280 X 16 MM
Nr kat. BDI 214861
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
280
Szerokość Nominalna - Milimetry:
16
Otwór Obudowy - Cale:
11,024
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,63
Średnica Wału - Cale:
9,843
Średnica Wału - Milimetry:
250
Calowe - Metryczne:
Metric
220 X 250 X 16 MM
Opis
CONSOLIDATED BEARING 220 X 250 X 16 MM
Nr. katalogowy 220 X 250 X 16 MM
Nr kat. BDI 212184
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
250
Szerokość Nominalna - Milimetry:
16
Otwór Obudowy - Cale:
9,843
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,63
Średnica Wału - Cale:
8,661
Średnica Wału - Milimetry:
220
Calowe - Metryczne:
Metric
210 X 240 X 15 MM
Opis
CONSOLIDATED BEARING 210 X 240 X 15 MM
Nr. katalogowy 210 X 240 X 15 MM
Nr kat. BDI 212000
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
240
Szerokość Nominalna - Milimetry:
15
Otwór Obudowy - Cale:
9,449
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,591
Średnica Wału - Cale:
8,268
Średnica Wału - Milimetry:
210
Calowe - Metryczne:
Metric
200 X 230 X 16 MM
Opis
CONSOLIDATED BEARING 200 X 230 X 16 MM
Nr. katalogowy 200 X 230 X 16 MM
Nr kat. BDI 211829
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
230
Szerokość Nominalna - Milimetry:
16
Otwór Obudowy - Cale:
9,055
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,63
Średnica Wału - Cale:
7,874
Średnica Wału - Milimetry:
200
Calowe - Metryczne:
Metric
250 X 290 X 16 MM
Opis
CONSOLIDATED BEARING 250 X 290 X 16 MM
Nr. katalogowy 250 X 290 X 16 MM
Nr kat. BDI 214863
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
290
Szerokość Nominalna - Milimetry:
16
Otwór Obudowy - Cale:
11,417
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,63
Średnica Wału - Cale:
9,843
Średnica Wału - Milimetry:
250
Calowe - Metryczne:
Metric