340 X 372 X 16 MM
Opis
CONSOLIDATED BEARING 340 X 372 X 16 MM
Nr. katalogowy 340 X 372 X 16 MM
Nr kat. BDI 215709
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
372
Szerokość Nominalna - Milimetry:
16
Otwór Obudowy - Cale:
14,646
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,63
Średnica Wału - Cale:
13,386
Średnica Wału - Milimetry:
340
Calowe - Metryczne:
Metric
300 X 340 X 16 MM
Opis
CONSOLIDATED BEARING 300 X 340 X 16 MM
Nr. katalogowy 300 X 340 X 16 MM
Nr kat. BDI 215109
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
340
Szerokość Nominalna - Milimetry:
16
Otwór Obudowy - Cale:
13,386
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,63
Średnica Wału - Cale:
11,811
Średnica Wału - Milimetry:
300
Calowe - Metryczne:
Metric
320 X 360 X 18 MM
Opis
CONSOLIDATED BEARING 320 X 360 X 18 MM
Nr. katalogowy 320 X 360 X 18 MM
Nr kat. BDI 215401
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
360
Szerokość Nominalna - Milimetry:
18
Otwór Obudowy - Cale:
14,173
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,709
Średnica Wału - Cale:
12,598
Średnica Wału - Milimetry:
320
Calowe - Metryczne:
Metric
325 X 375 X 20 MM
Opis
CONSOLIDATED BEARING 325 X 375 X 20 MM
Nr. katalogowy 325 X 375 X 20 MM
Nr kat. BDI 215588
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
375
Szerokość Nominalna - Milimetry:
20
Otwór Obudowy - Cale:
14,764
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,787
Średnica Wału - Cale:
12,795
Średnica Wału - Milimetry:
325
Calowe - Metryczne:
Metric
310 X 350 X 20 MM
Opis
CONSOLIDATED BEARING 310 X 350 X 20 MM
Nr. katalogowy 310 X 350 X 20 MM
Nr kat. BDI 215314
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
350
Szerokość Nominalna - Milimetry:
20
Otwór Obudowy - Cale:
13,78
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,787
Średnica Wału - Cale:
12,205
Średnica Wału - Milimetry:
310
Calowe - Metryczne:
Metric