cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
640
Szerokość Nominalna - Milimetry:
20
Otwór Obudowy - Cale:
25,197
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
23,622
Średnica Wału - Milimetry:
600
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
Globalny Numer Części GPN:
608697
23.875X26.875 HDDF V / 807199
Opis
SKF 23.875X26.875 HDDF V / 807199
Nr. katalogowy 807199 / 23.875X26.875 HDDF V
Nr kat. BDI 1297178
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
682,625
Otwór Obudowy - Cale:
26,875
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
23,875
Średnica Wału - Milimetry:
606,425
Calowe - Metryczne:
Inch
24X26.25X0.75 HS7 V / 2400747
Opis
SKF 24X26.25X0.75 HS7 V / 2400747
Nr. katalogowy 2400747 / 24X26.25X0.75 HS7 V
Nr kat. BDI 22780597
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
673,1
Szerokość Nominalna - Milimetry:
25,4
Otwór Obudowy - Cale:
26,5
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Split
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
1
Średnica Wału - Cale:
24
Średnica Wału - Milimetry:
609,6
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
1 Butt Joint | With Spring Lock
24.5X26.5X0.875 HDS2 V / 2450567
Opis
SKF 24.5X26.5X0.875 HDS2 V / 2450567
Nr. katalogowy 2450567 / 24.5X26.5X0.875 HDS2 V
Nr kat. BDI 1248606
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
673,1
Szerokość Nominalna - Milimetry:
22,225
Otwór Obudowy - Cale:
26,5
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
24,5
Średnica Wału - Milimetry:
622,3
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
Globalny Numer Części GPN:
605823
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
670
Szerokość Nominalna - Milimetry:
22
Otwór Obudowy - Cale:
26,378
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,866
Średnica Wału - Cale:
24,409
Średnica Wału - Milimetry:
620
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock