14.75X16.695 HDDF V / 807115
Opis
SKF 14.75X16.695 HDDF V / 807115
Nr. katalogowy 807115 / 14.75X16.695 HDDF V
Nr kat. BDI 1297176
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
424,053
Otwór Obudowy - Cale:
16,695
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
14,75
Średnica Wału - Milimetry:
374,65
Calowe - Metryczne:
Inch
13.75X15.75X0.813 HDS2 V / 1375553
Opis
SKF 13.75X15.75X0.813 HDS2 V / 1375553
Nr. katalogowy 1375553 / 13.75X15.75X0.813 HDS2 V
Nr kat. BDI 1241794
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
400,05
Szerokość Nominalna - Milimetry:
20,65
Otwór Obudowy - Cale:
15,75
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
13,75
Średnica Wału - Milimetry:
349,25
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
Globalny Numer Części GPN:
181913
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
401,752
Otwór Obudowy - Cale:
15,817
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
13,75
Średnica Wału - Milimetry:
349,25
Calowe - Metryczne:
Inch
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
400
Szerokość Nominalna - Milimetry:
20
Otwór Obudowy - Cale:
15,748
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
14,173
Średnica Wału - Milimetry:
360
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Globalny Numer Części GPN:
182093
13.75X15.75X0.75 HDS2 V / 1375544
Opis
SKF 13.75X15.75X0.75 HDS2 V / 1375544
Nr. katalogowy 1375544 / 13.75X15.75X0.75 HDS2 V
Nr kat. BDI 1241792
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
400,05
Szerokość Nominalna - Milimetry:
19,05
Otwór Obudowy - Cale:
15,75
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
13,75
Średnica Wału - Milimetry:
349,25
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
Globalny Numer Części GPN:
181911