1540X1580X20 HS8 V
Opis
SKF 1540X1580X20 HS8 V
Nr. katalogowy 1540X1580X20 HS8 V
Nr kat. BDI 22779499
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
1580
Szerokość Nominalna - Milimetry:
20
Otwór Obudowy - Cale:
62,205
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Split
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,787
Średnica Wału - Cale:
60,63
Średnica Wału - Milimetry:
1540
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
1 Butt Joint | With Spring Lock
48X49.5X0.75 HDS2 V / 4800254
Opis
SKF 48X49.5X0.75 HDS2 V / 4800254
Nr. katalogowy 4800254 / 48X49.5X0.75 HDS2 V
Nr kat. BDI 1253040
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
1257,3
Szerokość Nominalna - Milimetry:
19,05
Otwór Obudowy - Cale:
49,5
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
48
Średnica Wału - Milimetry:
1219,2
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
Globalny Numer Części GPN:
604474
1320X1380X38 HDSD72 HV
Opis
SKF 1320X1380X38 HDSD72 HV
Nr. katalogowy 1320X1380X38 HDSD72 HV
Nr kat. BDI 1241366
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
1380
Szerokość Nominalna - Milimetry:
38
Otwór Obudowy - Cale:
54,331
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
1,496
Średnica Wału - Cale:
51,969
Średnica Wału - Milimetry:
1320
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
2 Springs
1320X1380X29 HDS2 V
Opis
SKF 1320X1380X29 HDS2 V
Nr. katalogowy 1320X1380X29 HDS2 V
Nr kat. BDI 1241363
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
1380
Szerokość Nominalna - Milimetry:
29
Otwór Obudowy - Cale:
54,331
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
51,969
Średnica Wału - Milimetry:
1320
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
Globalny Numer Części GPN:
606344
1320X1380X38 HDSD72VV
Opis
SKF 1320X1380X38 HDSD72VV
Nr. katalogowy 1320X1380X38 HDSD72VV
Nr kat. BDI 22779609
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
1380
Szerokość Nominalna - Milimetry:
38
Otwór Obudowy - Cale:
54,331
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
1,496
Średnica Wału - Cale:
51,969
Średnica Wału - Milimetry:
1320
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
2 Springs