cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
558,8
Szerokość Nominalna - Milimetry:
20,65
Otwór Obudowy - Cale:
22
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Split
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,813
Średnica Wału - Cale:
20
Średnica Wału - Milimetry:
508
Calowe - Metryczne:
Inch
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
560
Szerokość Nominalna - Milimetry:
20
Otwór Obudowy - Cale:
22,047
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
20,472
Średnica Wału - Milimetry:
520
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Globalny Numer Części GPN:
183768
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
563,321
Szerokość Nominalna - Milimetry:
19,837
Otwór Obudowy - Cale:
22,178
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,781
Średnica Wału - Cale:
20,866
Średnica Wału - Milimetry:
529,996
Calowe - Metryczne:
Inch
20.5X22.5X0.813 HDS2 V / 2050553
Opis
SKF 20.5X22.5X0.813 HDS2 V / 2050553
Nr. katalogowy 2050553 / 20.5X22.5X0.813 HDS2 V
Nr kat. BDI 1245750
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
571,5
Szerokość Nominalna - Milimetry:
20,65
Otwór Obudowy - Cale:
22,5
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
20,5
Średnica Wału - Milimetry:
520,7
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
Globalny Numer Części GPN:
183785
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
571,5
Szerokość Nominalna - Milimetry:
22,225
Otwór Obudowy - Cale:
22,5
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,875
Średnica Wału - Cale:
20,5
Średnica Wału - Milimetry:
520,7
Calowe - Metryczne:
Inch