18X20X0.875 HDS2 V / 1800573
Opis
SKF 18X20X0.875 HDS2 V / 1800573
Nr. katalogowy 1800573 / 18X20X0.875 HDS2 V
Nr kat. BDI 1244561
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
508
Szerokość Nominalna - Milimetry:
22,225
Otwór Obudowy - Cale:
20
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
18
Średnica Wału - Milimetry:
457,2
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
Globalny Numer Części GPN:
183229
20X22.125X0.916 HS8 V / 2000638
Opis
SKF 20X22.125X0.916 HS8 V / 2000638
Nr. katalogowy 2000638 / 20X22.125X0.916 HS8 V
Nr kat. BDI 1245561
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
561,975
Szerokość Nominalna - Milimetry:
23,266
Otwór Obudowy - Cale:
22,125
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Split
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
20
Średnica Wału - Milimetry:
508
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Large | 1 Butt Joint | With Spring Lock
Globalny Numer Części GPN:
183693
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
520
Szerokość Nominalna - Milimetry:
20
Otwór Obudowy - Cale:
20,472
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
18,898
Średnica Wału - Milimetry:
480
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
Globalny Numer Części GPN:
608294
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
530
Szerokość Nominalna - Milimetry:
20
Otwór Obudowy - Cale:
20,866
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
19,291
Średnica Wału - Milimetry:
490
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Globalny Numer Części GPN:
608310
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
540
Szerokość Nominalna - Milimetry:
17
Otwór Obudowy - Cale:
21,26
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,669
Średnica Wału - Cale:
19,685
Średnica Wału - Milimetry:
500
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock