90X125X12 CRW1 R
Opis
CR 90X125X12 CRW1 USZCZELNIACZ
Nr. katalogowy 90X125X12 CRW1
Nr kat. BDI 1244164
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
125
Szerokość Nominalna - Milimetry:
12
Otwór Obudowy - Cale:
4,921
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
3,543
Średnica Wału - Milimetry:
90
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
185584
B2 90X130X13 NBR SIMMERING
Opis
B2 90X130X13 NBR SIMMERING
Nr. katalogowy B2 90X130X13 NBR
Nr kat. BDI 20391498
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
130
Szerokość Nominalna - Milimetry:
13
Otwór Obudowy - Cale:
5,118
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,512
Średnica Wału - Cale:
3,543
Średnica Wału - Milimetry:
90
Calowe - Metryczne:
Metric
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
126,975
Szerokość Nominalna - Milimetry:
11,125
Otwór Obudowy - Cale:
4,999
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
4,125
Średnica Wału - Milimetry:
104,775
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
186003
95X130X12 HMS4 R
Opis
CR 95X130X12 HMS4 USZCZELNIACZ
Nr. katalogowy 95X130X12 HMS4
Nr kat. BDI 15069110
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
130
Szerokość Nominalna - Milimetry:
12
Otwór Obudowy - Cale:
5,118
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,472
Średnica Wału - Cale:
3,74
Średnica Wału - Milimetry:
95
Calowe - Metryczne:
Metric
90X130X12 CRW1 R
Opis
CR 90X130X12 CRW1 USZCZELNIACZ
Nr. katalogowy 90X130X12 CRW1
Nr kat. BDI 15069104
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
130
Szerokość Nominalna - Milimetry:
12
Otwór Obudowy - Cale:
5,118
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
3,543
Średnica Wału - Milimetry:
90
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
631219