15X16.5X0.75 HDS1 V / 1500253
Opis
SKF 15X16.5X0.75 HDS1 V / 1500253
Nr. katalogowy 1500253 / 15X16.5X0.75 HDS1 V
Nr kat. BDI 1242609
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
419,1
Szerokość Nominalna - Milimetry:
19,05
Otwór Obudowy - Cale:
16,5
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
15
Średnica Wału - Milimetry:
381
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Globalny Numer Części GPN:
182346
14.75X16.25X0.688 HDS1 V / 1475244
Opis
SKF 14.75X16.25X0.688 HDS1 V / 1475244
Nr. katalogowy 1475244 / 14.75X16.25X0.688 HDS1 V
Nr kat. BDI 1242432
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
412,75
Szerokość Nominalna - Milimetry:
17,475
Otwór Obudowy - Cale:
16,25
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
14,75
Średnica Wału - Milimetry:
374,65
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Globalny Numer Części GPN:
605605
400X444X13.5 HS8 V
Opis
SKF 400X444X13.5 HS8 V
Nr. katalogowy 400X444X13.5 HS8 V
Nr kat. BDI 22780027
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
444
Szerokość Nominalna - Milimetry:
13,5
Otwór Obudowy - Cale:
17,48
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Split
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,531
Średnica Wału - Cale:
15,748
Średnica Wału - Milimetry:
400
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
1 Butt Joint | With Spring Lock
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
430
Szerokość Nominalna - Milimetry:
18
Otwór Obudowy - Cale:
16,929
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,709
Średnica Wału - Cale:
15,354
Średnica Wału - Milimetry:
390
Calowe - Metryczne:
Metric
Globalny Numer Części GPN:
641770
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
420
Szerokość Nominalna - Milimetry:
18
Otwór Obudowy - Cale:
16,535
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
14,961
Średnica Wału - Milimetry:
380
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
Globalny Numer Części GPN:
609274