22X24X0.75 HDS3 V / 2200513
Opis
SKF 22X24X0.75 HDS3 V / 2200513
Nr. katalogowy 2200513 / 22X24X0.75 HDS3 V
Nr kat. BDI 1246246
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
609,6
Szerokość Nominalna - Milimetry:
19,05
Otwór Obudowy - Cale:
24
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
22
Średnica Wału - Milimetry:
558,8
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Large | With Inner Case | Heavy Duty
Globalny Numer Części GPN:
605273
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
640
Szerokość Nominalna - Milimetry:
20
Otwór Obudowy - Cale:
25,197
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
23,622
Średnica Wału - Milimetry:
600
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
Globalny Numer Części GPN:
608697
23.875X26.875 HDDF V / 807199
Opis
SKF 23.875X26.875 HDDF V / 807199
Nr. katalogowy 807199 / 23.875X26.875 HDDF V
Nr kat. BDI 1297178
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
682,625
Otwór Obudowy - Cale:
26,875
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
23,875
Średnica Wału - Milimetry:
606,425
Calowe - Metryczne:
Inch
540X590X25 HDS2 V1
Opis
SKF 540X590X25 HDS2 V1
Nr. katalogowy 540X590X25 HDS2 V1
Nr kat. BDI 22779911
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
590
Szerokość Nominalna - Milimetry:
25
Otwór Obudowy - Cale:
23,228
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,984
Średnica Wału - Cale:
21,26
Średnica Wału - Milimetry:
540
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
24X26.25X0.75 HS7 V / 2400747
Opis
SKF 24X26.25X0.75 HS7 V / 2400747
Nr. katalogowy 2400747 / 24X26.25X0.75 HS7 V
Nr kat. BDI 22780597
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
673,1
Szerokość Nominalna - Milimetry:
25,4
Otwór Obudowy - Cale:
26,5
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Split
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
1
Średnica Wału - Cale:
24
Średnica Wału - Milimetry:
609,6
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
1 Butt Joint | With Spring Lock