30.5X32.5X0.875 HDS2 V / 3050566
Opis
SKF 30.5X32.5X0.875 HDS2 V / 3050566
Nr. katalogowy 3050566 / 30.5X32.5X0.875 HDS2 V
Nr kat. BDI 1249858
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
825,5
Szerokość Nominalna - Milimetry:
22,225
Otwór Obudowy - Cale:
32,5
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
30,5
Średnica Wału - Milimetry:
774,7
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
Globalny Numer Części GPN:
605932
31X33X0.885 HSS5 V / 3100525
Opis
SKF 31X33X0.885 HSS5 V / 3100525
Nr. katalogowy 3100525 / 31X33X0.885 HSS5 V
Nr kat. BDI 22780721
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
838,2
Szerokość Nominalna - Milimetry:
22,479
Otwór Obudowy - Cale:
33
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,885
Średnica Wału - Cale:
31
Średnica Wału - Milimetry:
787,4
Calowe - Metryczne:
Inch
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
800
Szerokość Nominalna - Milimetry:
20
Otwór Obudowy - Cale:
31,496
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
29,921
Średnica Wału - Milimetry:
760
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Globalny Numer Części GPN:
185023
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
807,085
Szerokość Nominalna - Milimetry:
12,7
Otwór Obudowy - Cale:
31,775
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Split
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,5
Średnica Wału - Cale:
30,805
Średnica Wału - Milimetry:
782,447
Calowe - Metryczne:
Inch
30.25X32.25X0.75 HDS2 V / 3025542
Opis
SKF 30.25X32.25X0.75 HDS2 V / 3025542
Nr. katalogowy 3025542 / 30.25X32.25X0.75 HDS2 V
Nr kat. BDI 1249755
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
819,15
Szerokość Nominalna - Milimetry:
19,05
Otwór Obudowy - Cale:
32,25
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
30,25
Średnica Wału - Milimetry:
768,35
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
Globalny Numer Części GPN:
605828