R01-P 95X170X13 ECOPUR
Opis
SKF R01-P 95X170X13 ECOPUR
Nr. katalogowy R01-P 95X170X13 ECOPUR
Nr kat. BDI 15044237
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
170
Szerokość Nominalna - Milimetry:
13
Otwór Obudowy - Cale:
6,693
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Ecopur
Szerokość Nominalna - Cale:
0,512
Średnica Wału - Cale:
3,74
Średnica Wału - Milimetry:
95
Calowe - Metryczne:
Metric
A03-P 65X75 PU/METAL
Opis
A03-P 65X75 PU/METAL ZGARNIACZ
Nr. katalogowy A03-P 65X75 PU/METAL
Nr kat. BDI 15062539
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
75
Otwór Obudowy - Cale:
2,953
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Ecopur
Średnica Wału - Cale:
2,559
Średnica Wału - Milimetry:
65
Calowe - Metryczne:
Metric
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
110
Szerokość Nominalna - Milimetry:
40
Otwór Obudowy - Cale:
4,331
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Ecopur
Szerokość Nominalna - Cale:
1,575
Średnica Wału - Cale:
3,543
Średnica Wału - Milimetry:
90
Calowe - Metryczne:
Metric
S07-P 65X79.2X12.5 ECOPUR
Opis
S07-P 65X79,2X12,5 ECOPUR USZCZELNIENIE
Nr. katalogowy S07-P 65X79,2X12,5
Nr kat. BDI 15088353
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
79,2
Szerokość Nominalna - Milimetry:
12,5
Otwór Obudowy - Cale:
3,118
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Ecopur
Szerokość Nominalna - Cale:
0,492
Średnica Wału - Cale:
2,559
Średnica Wału - Milimetry:
65
Calowe - Metryczne:
Metric
A02-B 80X90X5/7 ECOPUR
Opis
A02-B 80x90x5/7 ECOPUR ZGARNIACZ
Nr. katalogowy A02-B 80X90X5/7 ECOPUR
Nr kat. BDI 15062542
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
90
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7
Otwór Obudowy - Cale:
3,543
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Ecopur
Szerokość Nominalna - Cale:
0,276
Średnica Wału - Cale:
3,15
Średnica Wału - Milimetry:
80
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
5MM Width