320X360X20 HDSH2 VT
Opis
SKF 320X360X20 HDSH2 VT
Nr. katalogowy 320X360X20 HDSH2 VT
Nr kat. BDI 22780093
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
360
Szerokość Nominalna - Milimetry:
20
Otwór Obudowy - Cale:
14,173
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
PTFE | Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,787
Średnica Wału - Cale:
12,598
Średnica Wału - Milimetry:
320
Calowe - Metryczne:
Metric
12.688X14.5X0.813 HDSH2 VT / 1268958
Opis
SKF 12.688X14.5X0.813 HDSH2 VT / 1268958
Nr. katalogowy 1268958 / 12.688X14.5X0.813 HDSH2 VT
Nr kat. BDI 22780091
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
368,3
Szerokość Nominalna - Milimetry:
20,65
Otwór Obudowy - Cale:
14,5
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
PTFE | Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,813
Średnica Wału - Cale:
12,688
Średnica Wału - Milimetry:
322,275
Calowe - Metryczne:
Inch
340X380X20 HDSF2 VT
Opis
SKF 340X380X20 HDSF2 VT
Nr. katalogowy 340X380X20 HDSF2 VT
Nr kat. BDI 22779253
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
380
Szerokość Nominalna - Milimetry:
20
Otwór Obudowy - Cale:
14,961
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
PTFE | Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,787
Średnica Wału - Cale:
13,386
Średnica Wału - Milimetry:
340
Calowe - Metryczne:
Metric
350X394X20 HDSF2 VT9
Opis
SKF 350X394X20 HDSF2 VT9
Nr. katalogowy 350X394X20 HDSF2 VT9
Nr kat. BDI 22780111
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
394
Szerokość Nominalna - Milimetry:
20
Otwór Obudowy - Cale:
15,512
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
PTFE | Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,787
Średnica Wału - Cale:
13,78
Średnica Wału - Milimetry:
350
Calowe - Metryczne:
Metric
340X380X20 HDSH2 VT1
Opis
SKF 340X380X20 HDSH2 VT1
Nr. katalogowy 340X380X20 HDSH2 VT1
Nr kat. BDI 22779255
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
380
Szerokość Nominalna - Milimetry:
20
Otwór Obudowy - Cale:
14,961
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
PTFE | Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,787
Średnica Wału - Cale:
13,386
Średnica Wału - Milimetry:
340
Calowe - Metryczne:
Metric