cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
61,9
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,35
Otwór Obudowy - Cale:
2,437
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Silicone
Średnica Wału - Cale:
1,688
Średnica Wału - Milimetry:
42,875
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
182880
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
53,975
Szerokość Nominalna - Milimetry:
11,1
Otwór Obudowy - Cale:
2,125
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Silicone
Szerokość Nominalna - Cale:
0,437
Średnica Wału - Cale:
1,5
Średnica Wału - Milimetry:
38,1
Calowe - Metryczne:
Inch
0.75X1.416X0.266 HMS2 S / 7541
Opis
SKF 0.75X1.416X0.266 HMS2 S / 7541
Nr. katalogowy 7541 / 0.75X1.416X0.266 HMS2 S
Nr kat. BDI 1297069
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
35,966
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,756
Otwór Obudowy - Cale:
1,416
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Silicone
Szerokość Nominalna - Cale:
0,266
Średnica Wału - Cale:
0,75
Średnica Wału - Milimetry:
19,05
Calowe - Metryczne:
Inch
Globalny Numer Części GPN:
187248
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
50
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7
Otwór Obudowy - Cale:
1,969
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Silicone
Średnica Wału - Cale:
1,378
Średnica Wału - Milimetry:
35
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip-CW
Globalny Numer Części GPN:
199162
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
68,224
Szerokość Nominalna - Milimetry:
12,7
Otwór Obudowy - Cale:
2,686
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Silicone
Szerokość Nominalna - Cale:
0,5
Średnica Wału - Cale:
1,688
Średnica Wału - Milimetry:
42,875
Calowe - Metryczne:
Inch