4.012X5.693X0.813 HMSA16 P / 40210
Opis
SKF 4.012X5.693X0.813 HMSA16 P / 40210
Nr. katalogowy 40210 / 4.012X5.693X0.813 HMSA16 P
Nr kat. BDI 1252069
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
144,602
Szerokość Nominalna - Milimetry:
20,65
Otwór Obudowy - Cale:
5,693
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
4,012
Średnica Wału - Milimetry:
101,905
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bore-Tite on OD | Without Inner Case | Flanged OD
Globalny Numer Części GPN:
603900