107X123X11 CRSA1 R
Opis
SKF 107X123X11 CRSA1 R
Nr. katalogowy 107X123X11 CRSA1 R
Nr kat. BDI 1239059
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
123
Szerokość Nominalna - Milimetry:
11
Otwór Obudowy - Cale:
4,843
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
4,213
Średnica Wału - Milimetry:
107
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
186060
107 X 130 X 13 MM
Opis
CONSOLIDATED BEARING 107 X 130 X 13 MM
Nr. katalogowy 107 X 130 X 13 MM
Nr kat. BDI 211195
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
130
Szerokość Nominalna - Milimetry:
13
Otwór Obudowy - Cale:
5,118
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,512
Średnica Wału - Cale:
4,213
Średnica Wału - Milimetry:
107
Calowe - Metryczne:
Metric