4.902X7.085X0.475 X12 R / 49060
Opis
SKF 4.902X7.085X0.475 X12 R / 49060
Nr. katalogowy 49060 / 4.902X7.085X0.475 X12 R
Nr kat. BDI 1253159
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
179,959
Szerokość Nominalna - Milimetry:
12,065
Otwór Obudowy - Cale:
7,085
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
4,902
Średnica Wału - Milimetry:
124,511
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
External Lip | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
604751
4.902X6.309X0.709 CRWA3 R / 49050
Opis
SKF 4.902X6.309X0.709 CRWA3 R / 49050
Nr. katalogowy 49050 / 4.902X6.309X0.709 CRWA3 R
Nr kat. BDI 1253158
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
160,249
Szerokość Nominalna - Milimetry:
18,009
Otwór Obudowy - Cale:
6,309
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
4,902
Średnica Wału - Milimetry:
124,511
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bore-Tite on OD | Without Inner Case | U-Shaped Shell | Hydrodynamic Lip
Globalny Numer Części GPN:
604520