cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
28,55
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,925
Otwór Obudowy - Cale:
1,124
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,312
Średnica Wału - Cale:
0,531
Średnica Wału - Milimetry:
13,487
Calowe - Metryczne:
Inch
Globalny Numer Części GPN:
636905
0.531X0.999X0.25 CRWA1 S / 5321
Opis
SKF 0.531X0.999X0.25 CRWA1 S / 5321
Nr. katalogowy 5321 / 0.531X0.999X0.25 CRWA1 S
Nr kat. BDI 1253855
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
25,375
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,35
Otwór Obudowy - Cale:
0,999
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Silicone
Średnica Wału - Cale:
0,531
Średnica Wału - Milimetry:
13,487
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
186511
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
28,55
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,925
Otwór Obudowy - Cale:
1,124
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
0,531
Średnica Wału - Milimetry:
13,487
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
200232
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
34,925
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,925
Otwór Obudowy - Cale:
1,375
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Mill-Right N
Średnica Wału - Cale:
0,531
Średnica Wału - Milimetry:
13,487
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
190238