0.546X0.875X0.25 CRW1 P / 5385
Opis
SKF 0.546X0.875X0.25 CRW1 P / 5385
Nr. katalogowy 5385 / 0.546X0.875X0.25 CRW1 P
Nr kat. BDI 1253920
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
22,225
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,35
Otwór Obudowy - Cale:
0,875
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
0,546
Średnica Wału - Milimetry:
13,868
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
186525