0.551X1.024X0.787 HMSASPL P / 5507
Opis
SKF 0.551X1.024X0.787 HMSASPL P / 5507
Nr. katalogowy 5507 / 0.551X1.024X0.787 HMSASPL P
Nr kat. BDI 1254024
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
26,01
Szerokość Nominalna - Milimetry:
19,99
Otwór Obudowy - Cale:
1,024
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Szerokość Nominalna - Cale:
0,787
Średnica Wału - Cale:
0,551
Średnica Wału - Milimetry:
13,995
Calowe - Metryczne:
Inch
0.551X0.945X0.394 D8-SPL P / 5553
Opis
SKF 0.551X0.945X0.394 D8-SPL P / 5553
Nr. katalogowy 5553 / 0.551X0.945X0.394 D8-SPL P
Nr kat. BDI 1254062
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
24,003
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10,008
Otwór Obudowy - Cale:
0,945
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Szerokość Nominalna - Cale:
0,394
Średnica Wału - Cale:
0,551
Średnica Wału - Milimetry:
13,995
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Without Inner Case | 2 Springs
0.551X1.124X0.203 HM21 R / 5399
Opis
SKF 0.551X1.124X0.203 HM21 R / 5399
Nr. katalogowy 5399 / 0.551X1.124X0.203 HM21 R
Nr kat. BDI 1253927
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
28,55
Szerokość Nominalna - Milimetry:
5,156
Otwór Obudowy - Cale:
1,124
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
0,551
Średnica Wału - Milimetry:
13,995
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case | U-Shaped Shell
Globalny Numer Części GPN:
604309
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
28,55
Szerokość Nominalna - Milimetry:
5,156
Otwór Obudowy - Cale:
1,124
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,203
Średnica Wału - Cale:
0,551
Średnica Wału - Milimetry:
13,995
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Reverse Case Style
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
25,4
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,925
Otwór Obudowy - Cale:
1
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
0,551
Średnica Wału - Milimetry:
13,995
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
200490