0.554X0.999X0.25 CRW1 R / 5605
Opis
SKF 0.554X0.999X0.25 CRW1 R / 5605
Nr. katalogowy 5605 / 0.554X0.999X0.25 CRW1 R
Nr kat. BDI 1254103
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
25,375
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,35
Otwór Obudowy - Cale:
0,999
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
0,554
Średnica Wału - Milimetry:
14,072
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
186595