cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
30,175
Szerokość Nominalna - Milimetry:
4,775
Otwór Obudowy - Cale:
1,188
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,188
Średnica Wału - Cale:
0,688
Średnica Wału - Milimetry:
17,475
Calowe - Metryczne:
Inch
Globalny Numer Części GPN:
636992
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
31,75
Szerokość Nominalna - Milimetry:
9,525
Otwór Obudowy - Cale:
1,25
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Mill-Right N
Średnica Wału - Cale:
0,688
Średnica Wału - Milimetry:
17,475
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
618053
0.688X1.25X0.313 CRW1 V / 6768
Opis
SKF 0.688X1.25X0.313 CRW1 V / 6768
Nr. katalogowy 6768 / 0.688X1.25X0.313 CRW1 V
Nr kat. BDI 1262678
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
31,75
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,95
Otwór Obudowy - Cale:
1,25
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
0,688
Średnica Wału - Milimetry:
17,475
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
187161
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
28,575
Szerokość Nominalna - Milimetry:
9,525
Otwór Obudowy - Cale:
1,125
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
PTFE
Szerokość Nominalna - Cale:
0,375
Średnica Wału - Cale:
0,688
Średnica Wału - Milimetry:
17,475
Calowe - Metryczne:
Inch
0.688X1.124X0.19 CRW1 R / 6738
Opis
SKF 0.688X1.124X0.19 CRW1 R / 6738
Nr. katalogowy 6738 / 0.688X1.124X0.19 CRW1 R
Nr kat. BDI 1262644
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
28,55
Szerokość Nominalna - Milimetry:
4,826
Otwór Obudowy - Cale:
1,124
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
0,688
Średnica Wału - Milimetry:
17,475
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
187152