170X190X15 CRSH1 R
Opis
SKF 170X190X15 CRSH1 R
Nr. katalogowy 170X190X15 CRSH1 R
Nr kat. BDI 1244015
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
190
Szerokość Nominalna - Milimetry:
15
Otwór Obudowy - Cale:
7,48
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
6,693
Średnica Wału - Milimetry:
170
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
With Inner Case | Secondary Steel Shell
Globalny Numer Części GPN:
606552
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
200
Szerokość Nominalna - Milimetry:
15
Otwór Obudowy - Cale:
7,874
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
6,693
Średnica Wału - Milimetry:
170
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Small
Globalny Numer Części GPN:
606557
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
215
Szerokość Nominalna - Milimetry:
16
Otwór Obudowy - Cale:
8,465
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
6,693
Średnica Wału - Milimetry:
170
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
With Inner Case | Low Pressure
Globalny Numer Części GPN:
639567
170 X 200 X 15 MM
Opis
CONSOLIDATED BEARING 170 X 200 X 15 MM
Nr. katalogowy 170 X 200 X 15 MM
Nr kat. BDI 211783
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
200
Szerokość Nominalna - Milimetry:
15
Otwór Obudowy - Cale:
7,874
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,591
Średnica Wału - Cale:
6,693
Średnica Wału - Milimetry:
170
Calowe - Metryczne:
Metric
170X200X15 HMSA10 V
Opis
SKF 170X200X15 HMSA10 V
Nr. katalogowy 170X200X15 HMSA10 V
Nr kat. BDI 1256920
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
200
Szerokość Nominalna - Milimetry:
15
Otwór Obudowy - Cale:
7,874
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
6,693
Średnica Wału - Milimetry:
170
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Small
Globalny Numer Części GPN:
606555