7.025X8.5X0.625 HDS2 V / 596076
Opis
SKF 7.025X8.5X0.625 HDS2 V / 596076
Nr. katalogowy 596076 / 7.025X8.5X0.625 HDS2 V
Nr kat. BDI 1254839
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
215,9
Szerokość Nominalna - Milimetry:
15,875
Otwór Obudowy - Cale:
8,5
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
7,025
Średnica Wału - Milimetry:
178,435
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
Globalny Numer Części GPN:
605334