cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
29,997
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,35
Otwór Obudowy - Cale:
1,181
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Gylon
Średnica Wału - Cale:
0,748
Średnica Wału - Milimetry:
18,999
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Specialty | Assembled | For High Pressure Applications | Viton Gasket
Globalny Numer Części GPN:
616760
0.748X1.496X0.3 HMSA7 R / 7251
Opis
SKF 0.748X1.496X0.3 HMSA7 R / 7251
Nr. katalogowy 7251 / 0.748X1.496X0.3 HMSA7 R
Nr kat. BDI 1296854
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
37,998
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,62
Otwór Obudowy - Cale:
1,496
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
0,748
Średnica Wału - Milimetry:
18,999
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small
Globalny Numer Części GPN:
187201
0.748X2.047X0.276 CRWA1 V / 534956
Opis
SKF 0.748X2.047X0.276 CRWA1 V / 534956
Nr. katalogowy 534956 / 0.748X2.047X0.276 CRWA1 V
Nr kat. BDI 1253886
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
51,994
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,01
Otwór Obudowy - Cale:
2,047
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
0,748
Średnica Wału - Milimetry:
18,999
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
605179