cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
219,075
Szerokość Nominalna - Milimetry:
15,875
Otwór Obudowy - Cale:
8,625
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Split
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,625
Średnica Wału - Cale:
7,25
Średnica Wału - Milimetry:
184,15
Calowe - Metryczne:
Inch
7.25X8.75X0.625 HDS1 V / 72543
Opis
SKF 7.25X8.75X0.625 HDS1 V / 72543
Nr. katalogowy 72543 / 7.25X8.75X0.625 HDS1 V
Nr kat. BDI 1296858
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
222,25
Szerokość Nominalna - Milimetry:
15,875
Otwór Obudowy - Cale:
8,75
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
7,25
Średnica Wału - Milimetry:
184,15
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Globalny Numer Części GPN:
187206
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
222,25
Szerokość Nominalna - Milimetry:
22,225
Otwór Obudowy - Cale:
8,75
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Ceramic Fiber
Średnica Wału - Cale:
7,25
Średnica Wału - Milimetry:
184,15
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Specialty | Assembled | High Temperature | Heavy Duty Case | With Inner Case | Grease Lubricated Applications Only
Globalny Numer Części GPN:
616344
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
209,55
Szerokość Nominalna - Milimetry:
12,7
Otwór Obudowy - Cale:
8,25
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Split
Materiał Wargi:
Silicone
Szerokość Nominalna - Cale:
0,5
Średnica Wału - Cale:
7,25
Średnica Wału - Milimetry:
184,15
Calowe - Metryczne:
Inch
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
214,325
Szerokość Nominalna - Milimetry:
14,986
Otwór Obudowy - Cale:
8,438
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Split
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,59
Średnica Wału - Cale:
7,25
Średnica Wału - Milimetry:
184,15
Calowe - Metryczne:
Inch