7.453X8.5X0.75 ALH1 S / 74540
Opis
SKF 7.453X8.5X0.75 ALH1 S / 74540
Nr. katalogowy 74540 / 7.453X8.5X0.75 ALH1 S
Nr kat. BDI 1297028
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
215,9
Szerokość Nominalna - Milimetry:
19,05
Otwór Obudowy - Cale:
8,5
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Silicone
Średnica Wału - Cale:
7,453
Średnica Wału - Milimetry:
189,306
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bore-Tite on OD | With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
187226