cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
44,501
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,35
Otwór Obudowy - Cale:
1,752
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
0,813
Średnica Wału - Milimetry:
20,65
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Without Inner Case | Low Pressure
Globalny Numer Części GPN:
637760
0.813X1.187X0.313 CRWA1 V / 8050
Opis
CR8050 USZCZELNIENIE
Nr. katalogowy 8050 / 0.813X1.187X0.313 CRWA1 V
Nr kat. BDI 20061067
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
30,15
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,95
Otwór Obudowy - Cale:
1,187
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,313
Średnica Wału - Cale:
0,813
Średnica Wału - Milimetry:
20,65
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
31,75
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,95
Otwór Obudowy - Cale:
1,25
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Mill-Right N
Średnica Wału - Cale:
0,813
Średnica Wału - Milimetry:
20,65
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
612254
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
41,25
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,35
Otwór Obudowy - Cale:
1,624
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,25
Średnica Wału - Cale:
0,813
Średnica Wału - Milimetry:
20,65
Calowe - Metryczne:
Inch
Globalny Numer Części GPN:
637757
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
34,925
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,95
Otwór Obudowy - Cale:
1,375
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
0,813
Średnica Wału - Milimetry:
20,65
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
637754