cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
244,475
Szerokość Nominalna - Milimetry:
15,875
Otwór Obudowy - Cale:
9,625
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Split
Materiał Wargi:
Mill-Right N
Średnica Wału - Cale:
8,375
Średnica Wału - Milimetry:
212,725
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
General Purpose | Cover Plate Required
Globalny Numer Części GPN:
188205
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
263,525
Szerokość Nominalna - Milimetry:
19,05
Otwór Obudowy - Cale:
10,375
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Split
Materiał Wargi:
Mill-Right N
Średnica Wału - Cale:
8,375
Średnica Wału - Milimetry:
212,725
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
General Purpose | Cover Plate Required
Globalny Numer Części GPN:
609524
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
250,825
Szerokość Nominalna - Milimetry:
19,05
Otwór Obudowy - Cale:
9,875
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Mill-Right N
Średnica Wału - Cale:
8,375
Średnica Wału - Milimetry:
212,725
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
189955
8.375X10.5X0.875 HDS1 R / 593212
Opis
SKF 8.375X10.5X0.875 HDS1 R / 593212
Nr. katalogowy 593212 / 8.375X10.5X0.875 HDS1 R
Nr kat. BDI 1254524
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
266,7
Szerokość Nominalna - Milimetry:
22,225
Otwór Obudowy - Cale:
10,5
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
8,375
Średnica Wału - Milimetry:
212,725
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Globalny Numer Części GPN:
186891
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
247,65
Szerokość Nominalna - Milimetry:
15,875
Otwór Obudowy - Cale:
9,75
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Mill-Right ES
Szerokość Nominalna - Cale:
0,625
Średnica Wału - Cale:
8,375
Średnica Wału - Milimetry:
212,725
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
7PSI Maximum Pressure | -40 to 300 Degree F Temperature Range