cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
48,997
Szerokość Nominalna - Milimetry:
11,989
Otwór Obudowy - Cale:
1,929
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,472
Średnica Wału - Cale:
0,945
Średnica Wału - Milimetry:
24,003
Calowe - Metryczne:
Inch
0.945X2.441X0.315 CRWA1 V / 534949
Opis
SKF 0.945X2.441X0.315 CRWA1 V / 534949
Nr. katalogowy 534949 / 0.945X2.441X0.315 CRWA1 V
Nr kat. BDI 1253880
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
62,001
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8,001
Otwór Obudowy - Cale:
2,441
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
0,945
Średnica Wału - Milimetry:
24,003
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
605014
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
40,005
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,858
Otwór Obudowy - Cale:
1,575
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Gylon
Szerokość Nominalna - Cale:
0,27
Średnica Wału - Cale:
0,945
Średnica Wału - Milimetry:
24,003
Calowe - Metryczne:
Inch
0.945X1.575X0.315 CRS1 R / 9515
Opis
SKF 0.945X1.575X0.315 CRS1 R / 9515
Nr. katalogowy 9515 / 0.945X1.575X0.315 CRS1 R
Nr kat. BDI 1298053
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
40,005
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8,001
Otwór Obudowy - Cale:
1,575
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
0,945
Średnica Wału - Milimetry:
24,003
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
187504
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
40,005
Szerokość Nominalna - Milimetry:
9,525
Otwór Obudowy - Cale:
1,575
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
FDA Gylon
Szerokość Nominalna - Cale:
0,375
Średnica Wału - Cale:
0,945
Średnica Wału - Milimetry:
24,003
Calowe - Metryczne:
Inch