cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
42,012
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,01
Otwór Obudowy - Cale:
1,654
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Gylon
Średnica Wału - Cale:
0,981
Średnica Wału - Milimetry:
24,917
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Specialty | Assembled | For High Pressure Applications | Viton Gasket
Globalny Numer Części GPN:
627026
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
46,99
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,01
Otwór Obudowy - Cale:
1,85
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Gylon
Średnica Wału - Cale:
0,981
Średnica Wału - Milimetry:
24,917
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Specialty | Assembled | For High Pressure Applications | Viton Gasket
Globalny Numer Części GPN:
627027
0.981X1.376X0.313 CRW1 V / 9888
Opis
SKF 0.981X1.376X0.313 CRW1 V / 9888
Nr. katalogowy 9888 / 0.981X1.376X0.313 CRW1 V
Nr kat. BDI 1298128
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
34,95
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,95
Otwór Obudowy - Cale:
1,376
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
0,981
Średnica Wału - Milimetry:
24,917
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
187596