cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
40,005
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10,998
Otwór Obudowy - Cale:
1,575
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Gylon
Szerokość Nominalna - Cale:
0,433
Średnica Wału - Cale:
1,102
Średnica Wału - Milimetry:
27,991
Calowe - Metryczne:
Inch
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
46,99
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10,008
Otwór Obudowy - Cale:
1,85
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Gylon
Szerokość Nominalna - Cale:
0,394
Średnica Wału - Cale:
1,102
Średnica Wału - Milimetry:
27,991
Calowe - Metryczne:
Inch
1.102X1.89X0.55 D3 P / 10966
Opis
SKF 1.102X1.89X0.55 D3 P / 10966
Nr. katalogowy 10966 / 1.102X1.89X0.55 D3 P
Nr kat. BDI 1239140
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
48,006
Szerokość Nominalna - Milimetry:
13,97
Otwór Obudowy - Cale:
1,89
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
1,102
Średnica Wału - Milimetry:
27,991
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
With Inner Case | 2 Springs
Globalny Numer Części GPN:
180879
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
40,005
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10,008
Otwór Obudowy - Cale:
1,575
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Gylon
Średnica Wału - Cale:
1,102
Średnica Wału - Milimetry:
27,991
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Specialty | Assembled | For High Pressure Applications | Viton Gasket
Globalny Numer Części GPN:
616697
1.102X1.913X0.315 HMS P / 10956
Opis
SKF 1.102X1.913X0.315 HMS P / 10956
Nr. katalogowy 10956 / 1.102X1.913X0.315 HMS P
Nr kat. BDI 1239139
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
48,59
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8,001
Otwór Obudowy - Cale:
1,913
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Szerokość Nominalna - Cale:
0,315
Średnica Wału - Cale:
1,102
Średnica Wału - Milimetry:
27,991
Calowe - Metryczne:
Inch