1.125X2.441X0.256 CRWA1 V / 538762
Opis
SKF 1.125X2.441X0.256 CRWA1 V / 538762
Nr. katalogowy 538762 / 1.125X2.441X0.256 CRWA1 V
Nr kat. BDI 1253924
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
62,001
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,502
Otwór Obudowy - Cale:
2,441
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,256
Średnica Wału - Cale:
1,125
Średnica Wału - Milimetry:
28,575
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
41,275
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,35
Otwór Obudowy - Cale:
1,625
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
1,125
Średnica Wału - Milimetry:
28,575
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Metal Reinforced Sealing Lip
Globalny Numer Części GPN:
638199
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
45,212
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,35
Otwór Obudowy - Cale:
1,78
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,125
Średnica Wału - Milimetry:
28,575
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
638209
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
44,45
Szerokość Nominalna - Milimetry:
9,525
Otwór Obudowy - Cale:
1,75
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Hydrogenated Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,375
Średnica Wału - Cale:
1,125
Średnica Wału - Milimetry:
28,575
Calowe - Metryczne:
Inch
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
39,649
Szerokość Nominalna - Milimetry:
9,525
Otwór Obudowy - Cale:
1,561
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,375
Średnica Wału - Cale:
1,125
Średnica Wału - Milimetry:
28,575
Calowe - Metryczne:
Inch
Globalny Numer Części GPN:
636685