cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
43
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,5
Otwór Obudowy - Cale:
1,693
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,126
Średnica Wału - Milimetry:
28,6
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
198688
1.126X1.575X0.236 CRWA1 R / 11086
Opis
SKF 1.126X1.575X0.236 CRWA1 R / 11086
Nr. katalogowy 11086 / 1.126X1.575X0.236 CRWA1 R
Nr kat. BDI 1239363
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
40,005
Szerokość Nominalna - Milimetry:
5,994
Otwór Obudowy - Cale:
1,575
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,126
Średnica Wału - Milimetry:
28,6
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
180960