1.178X2.073X0.335 CRW1 S / 11650
Opis
SKF 1.178X2.073X0.335 CRW1 S / 11650
Nr. katalogowy 11650 / 1.178X2.073X0.335 CRW1 S
Nr kat. BDI 1239749
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
52,654
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8,509
Otwór Obudowy - Cale:
2,073
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Silicone
Średnica Wału - Cale:
1,178
Średnica Wału - Milimetry:
29,921
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
181174
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
62,154
Szerokość Nominalna - Milimetry:
12,7
Otwór Obudowy - Cale:
2,447
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
1,178
Średnica Wału - Milimetry:
29,921
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip-CW
Globalny Numer Części GPN:
635437