cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
46,99
Szerokość Nominalna - Milimetry:
9,525
Otwór Obudowy - Cale:
1,85
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
FDA Gylon
Średnica Wału - Cale:
1,181
Średnica Wału - Milimetry:
29,997
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Specialty | Assembled | For High Pressure Applications | FDA Viton Gasket
Globalny Numer Części GPN:
614018
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
46,99
Szerokość Nominalna - Milimetry:
9,525
Otwór Obudowy - Cale:
1,85
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
FDA Gylon
Szerokość Nominalna - Cale:
0,375
Średnica Wału - Cale:
1,181
Średnica Wału - Milimetry:
29,997
Calowe - Metryczne:
Inch
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
49,987
Szerokość Nominalna - Milimetry:
11,024
Otwór Obudowy - Cale:
1,968
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Mill-Right ES
Szerokość Nominalna - Cale:
0,434
Średnica Wału - Cale:
1,181
Średnica Wału - Milimetry:
29,997
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
7PSI Maximum Pressure | -40 to 300 Degree F Temperature Range
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
46,99
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10,008
Otwór Obudowy - Cale:
1,85
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Gylon
Szerokość Nominalna - Cale:
0,394
Średnica Wału - Cale:
1,181
Średnica Wału - Milimetry:
29,997
Calowe - Metryczne:
Inch
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
46,99
Szerokość Nominalna - Milimetry:
9,525
Otwór Obudowy - Cale:
1,85
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Mill-Right V
Średnica Wału - Cale:
1,181
Średnica Wału - Milimetry:
29,997
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
618275