1.19X1.996X0.25 HM1 R / 11846
Opis
SKF 1.19X1.996X0.25 HM1 R / 11846
Nr. katalogowy 11846 / 1.19X1.996X0.25 HM1 R
Nr kat. BDI 1240017
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
50,698
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,35
Otwór Obudowy - Cale:
1,996
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,19
Średnica Wału - Milimetry:
30,226
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
603633
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
50,013
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,629
Otwór Obudowy - Cale:
1,969
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
1,19
Średnica Wału - Milimetry:
30,226
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip-Bidirectional
Globalny Numer Części GPN:
635573
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
53,975
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,925
Otwór Obudowy - Cale:
2,125
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,312
Średnica Wału - Cale:
1,19
Średnica Wału - Milimetry:
30,226
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
With Inner Case
1.19X2.125X0.313 CRWHA1 R / 11908
Opis
SKF 1.19X2.125X0.313 CRWHA1 R / 11908
Nr. katalogowy 11908 / 1.19X2.125X0.313 CRWHA1 R
Nr kat. BDI 1240026
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
53,975
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,95
Otwór Obudowy - Cale:
2,125
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,19
Średnica Wału - Milimetry:
30,226
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
603378