11.999X13.386X0.787 HDS2 V / 1199169
Opis
SKF 11.999X13.386X0.787 HDS2 V / 1199169
Nr. katalogowy 1199169 / 11.999X13.386X0.787 HDS2 V
Nr kat. BDI 1240040
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
340,004
Szerokość Nominalna - Milimetry:
19,99
Otwór Obudowy - Cale:
13,386
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
11,999
Średnica Wału - Milimetry:
304,775
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
Globalny Numer Części GPN:
609222