1.248X2.044X0.378 HMSA16 R / 12494
Opis
SKF 1.248X2.044X0.378 HMSA16 R / 12494
Nr. katalogowy 12494 / 1.248X2.044X0.378 HMSA16 R
Nr kat. BDI 1240771
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
51,918
Szerokość Nominalna - Milimetry:
9,601
Otwór Obudowy - Cale:
2,044
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,248
Średnica Wału - Milimetry:
31,699
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Without Inner Case | Flanged OD
Globalny Numer Części GPN:
603610