cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
45,009
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8,001
Otwór Obudowy - Cale:
1,772
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Gylon
Średnica Wału - Cale:
1,26
Średnica Wału - Milimetry:
32,004
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Specialty | Assembled | For High Pressure Applications | Viton Gasket
Globalny Numer Części GPN:
616661
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
47,244
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10,008
Otwór Obudowy - Cale:
1,86
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Szerokość Nominalna - Cale:
0,394
Średnica Wału - Cale:
1,26
Średnica Wału - Milimetry:
32,004
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
46,99
Szerokość Nominalna - Milimetry:
11,125
Otwór Obudowy - Cale:
1,85
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
FDA Gylon
Średnica Wału - Cale:
1,26
Średnica Wału - Milimetry:
32,004
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Specialty | Assembled | For High Pressure Applications | With Inner Case | FDA Viton Gasket
Globalny Numer Części GPN:
616761
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
54
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10,008
Otwór Obudowy - Cale:
2,126
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Gylon
Szerokość Nominalna - Cale:
0,394
Średnica Wału - Cale:
1,26
Średnica Wału - Milimetry:
32,004
Calowe - Metryczne:
Inch
1.26X1.842X0.276 HMS4 V / 12595
Opis
SKF 1.26X1.842X0.276 HMS4 V / 12595
Nr. katalogowy 12595 / 1.26X1.842X0.276 HMS4 V
Nr kat. BDI 1240895
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
46,787
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,01
Otwór Obudowy - Cale:
1,842
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
1,26
Średnica Wału - Milimetry:
32,004
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small
Globalny Numer Części GPN:
605045