cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
56,286
Szerokość Nominalna - Milimetry:
13,005
Otwór Obudowy - Cale:
2,216
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylic
Szerokość Nominalna - Cale:
0,512
Średnica Wału - Cale:
1,299
Średnica Wału - Milimetry:
32,995
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
50,013
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10,008
Otwór Obudowy - Cale:
1,969
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Gylon
Szerokość Nominalna - Cale:
0,394
Średnica Wału - Cale:
1,299
Średnica Wału - Milimetry:
32,995
Calowe - Metryczne:
Inch
1.299X2.205X0.315 HMSA35 P / 12912
Opis
SKF 1.299X2.205X0.315 HMSA35 P / 12912
Nr. katalogowy 12912 / 1.299X2.205X0.315 HMSA35 P
Nr kat. BDI 1241122
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
56,007
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8,001
Otwór Obudowy - Cale:
2,205
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
1,299
Średnica Wału - Milimetry:
32,995
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Internal and External Lip
Globalny Numer Części GPN:
603745
1.299X1.81X0.276 HMSA7 R / 12812
Opis
SKF 1.299X1.81X0.276 HMSA7 R / 12812
Nr. katalogowy 12812 / 1.299X1.81X0.276 HMSA7 R
Nr kat. BDI 1241053
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
45,974
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,01
Otwór Obudowy - Cale:
1,81
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,299
Średnica Wału - Milimetry:
32,995
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small
Globalny Numer Części GPN:
604466
1.299X2.323X0.669 HMSA92 P / 13005
Opis
SKF 1.299X2.323X0.669 HMSA92 P / 13005
Nr. katalogowy 13005 / 1.299X2.323X0.669 HMSA92 P
Nr kat. BDI 1241210
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
59,004
Szerokość Nominalna - Milimetry:
16,993
Otwór Obudowy - Cale:
2,323
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
1,299
Średnica Wału - Milimetry:
32,995
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Internal and External Lip | Single External Lip without Spring
Globalny Numer Części GPN:
181643