1.331X2.717X0.354 HMSA92 P / 13280
Opis
SKF 1.331X2.717X0.354 HMSA92 P / 13280
Nr. katalogowy 13280 / 1.331X2.717X0.354 HMSA92 P
Nr kat. BDI 22779641
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
69,012
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8,992
Otwór Obudowy - Cale:
2,717
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Szerokość Nominalna - Cale:
0,354
Średnica Wału - Cale:
1,331
Średnica Wału - Milimetry:
33,807
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Internal and External Lip | Single External Lip Without Spring