1.339X2.48X0.361 HMSA92 P / 13478
Opis
SKF 1.339X2.48X0.361 HMSA92 P / 13478
Nr. katalogowy 13478 / 1.339X2.48X0.361 HMSA92 P
Nr kat. BDI 1241586
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
62,992
Szerokość Nominalna - Milimetry:
9,169
Otwór Obudowy - Cale:
2,48
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
1,339
Średnica Wału - Milimetry:
34,011
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Internal and External Lip | Single External Lip without Spring
Globalny Numer Części GPN:
604597
1.339X2.087X0.315 HMSA7 R / 13435
Opis
SKF 1.339X2.087X0.315 HMSA7 R / 13435
Nr. katalogowy 13435 / 1.339X2.087X0.315 HMSA7 R
Nr kat. BDI 1241579
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
53,01
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8,001
Otwór Obudowy - Cale:
2,087
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,339
Średnica Wału - Milimetry:
34,011
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small
Globalny Numer Części GPN:
605048
1.339X2.126X0.354 HMSA92 P / 13439
Opis
SKF 1.339X2.126X0.354 HMSA92 P / 13439
Nr. katalogowy 13439 / 1.339X2.126X0.354 HMSA92 P
Nr kat. BDI 1241581
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
54
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8,992
Otwór Obudowy - Cale:
2,126
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
1,339
Średnica Wału - Milimetry:
34,011
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Internal and External Lip | Single External Lip without Spring
Globalny Numer Części GPN:
604659
1.339X1.929X0.315 HMSA7 P / 13427
Opis
SKF 1.339X1.929X0.315 HMSA7 P / 13427
Nr. katalogowy 13427 / 1.339X1.929X0.315 HMSA7 P
Nr kat. BDI 1241577
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
48,997
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8,001
Otwór Obudowy - Cale:
1,929
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
1,339
Średnica Wału - Milimetry:
34,011
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small
Globalny Numer Części GPN:
603616
1.339X2.559X0.46 HMSA24 P / 13484
Opis
SKF 1.339X2.559X0.46 HMSA24 P / 13484
Nr. katalogowy 13484 / 1.339X2.559X0.46 HMSA24 P
Nr kat. BDI 1241587
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
64,999
Szerokość Nominalna - Milimetry:
11,684
Otwór Obudowy - Cale:
2,559
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
1,339
Średnica Wału - Milimetry:
34,011
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Without Inner Case | T-Shaped Shell | Protective Collar
Globalny Numer Części GPN:
603628