1.344X2.125X0.313 CRW1 R / 13437
Opis
SKF 1.344X2.125X0.313 CRW1 R / 13437
Nr. katalogowy 13437 / 1.344X2.125X0.313 CRW1 R
Nr kat. BDI 1241580
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
53,975
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,95
Otwór Obudowy - Cale:
2,125
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,344
Średnica Wału - Milimetry:
34,138
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
181774
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
53,492
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,95
Otwór Obudowy - Cale:
2,106
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,313
Średnica Wału - Cale:
1,344
Średnica Wału - Milimetry:
34,138
Calowe - Metryczne:
Inch
Globalny Numer Części GPN:
638772
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
61,9
Szerokość Nominalna - Milimetry:
12,7
Otwór Obudowy - Cale:
2,437
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Gylon
Średnica Wału - Cale:
1,344
Średnica Wału - Milimetry:
34,138
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Specialty | Assembled | For High Pressure Applications | Viton Gasket
Globalny Numer Części GPN:
617179
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
66,675
Szerokość Nominalna - Milimetry:
9,525
Otwór Obudowy - Cale:
2,625
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Mill-Right N
Średnica Wału - Cale:
1,344
Średnica Wału - Milimetry:
34,138
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
190541
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
61,9
Szerokość Nominalna - Milimetry:
9,525
Otwór Obudowy - Cale:
2,437
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Mill-Right N
Średnica Wału - Cale:
1,344
Średnica Wału - Milimetry:
34,138
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
190538