cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
63,906
Szerokość Nominalna - Milimetry:
9,931
Otwór Obudowy - Cale:
2,516
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,391
Średnica Wału - Cale:
1,359
Średnica Wału - Milimetry:
34,519
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Low Pressure
1.359X2.188X0.375 HMSA30 R / 13499
Opis
SKF 1.359X2.188X0.375 HMSA30 R / 13499
Nr. katalogowy 13499 / 1.359X2.188X0.375 HMSA30 R
Nr kat. BDI 1241590
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
55,575
Szerokość Nominalna - Milimetry:
9,525
Otwór Obudowy - Cale:
2,188
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,359
Średnica Wału - Milimetry:
34,519
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
604681