cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
73
Szerokość Nominalna - Milimetry:
17,602
Otwór Obudowy - Cale:
2,874
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
1,377
Średnica Wału - Milimetry:
34,976
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Assembled | General Purpose | With Inner Case | Hydrodynamic Lip-Bidirectional
Globalny Numer Części GPN:
634955
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
54,915
Szerokość Nominalna - Milimetry:
18,898
Otwór Obudowy - Cale:
2,162
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
1,377
Średnica Wału - Milimetry:
34,976
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip-Bidirectional
Globalny Numer Części GPN:
634939
1.377X2.126X0.276 HMSA92 P / 14020
Opis
SKF 1.377X2.126X0.276 HMSA92 P / 14020
Nr. katalogowy 14020 / 1.377X2.126X0.276 HMSA92 P
Nr kat. BDI 1242034
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
54
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,01
Otwór Obudowy - Cale:
2,126
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
1,377
Średnica Wału - Milimetry:
34,976
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Internal and External Lip | Single External Lip without Spring
Globalny Numer Części GPN:
604209
1.377X1.949X0.276 HMSA7 P / 14560
Opis
SKF 1.377X1.949X0.276 HMSA7 P / 14560
Nr. katalogowy 14560 / 1.377X1.949X0.276 HMSA7 P
Nr kat. BDI 1242310
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
49,505
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,01
Otwór Obudowy - Cale:
1,949
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
1,377
Średnica Wału - Milimetry:
34,976
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small
Globalny Numer Części GPN:
605061