13.73X15.73X0.75 HDS1 V / 1373519
Opis
SKF 13.73X15.73X0.75 HDS1 V / 1373519
Nr. katalogowy 1373519 / 13.73X15.73X0.75 HDS1 V
Nr kat. BDI 22779607
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
399,542
Szerokość Nominalna - Milimetry:
19,05
Otwór Obudowy - Cale:
15,73
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,75
Średnica Wału - Cale:
13,73
Średnica Wału - Milimetry:
348,742
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock